ベッセル
ベッセルの 締付・穴あけ(空圧工具)
ベッセルの エアーラチェットレンチ
エアラチェットレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494086
品番
GT-R10M
参考基準価格(税別)
¥27,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ソケット取付ボールロック式です。小ラチェット機構を使用した増し締め方式、微妙なパワーの調整ができます。排気カバーは360°回転式です。四角ドライブ9.5mmです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
250
最大締付トルク(N・m)
-
用途
自動車整備、自動車鈑金作業、その他建築金物、家具関連など。
トラスコ品番
371-4004
全長(mm)
170
質量(kg)
0.5
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.3
ソケット差込角(mm)
9.5
能力ボルト径(mm)
10
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。