東空販売
東空販売の 締付・穴あけ(空圧工具)
東空販売の エアーインパクトレンチ
エアインパクトレンチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494095
品番
MI-165H
参考基準価格(税別)
¥41,000
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
リニアバルブ式トリガー採用で、回転数の微調整が容易です。ピンクラッチハンマー採用で連続打撃効率を高め、トルクの立ち上がりも抜群です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
7500
最大締付トルク(N・m)
460
用途
多様化した作業に対応するインパクトレンチ。
トラスコ品番
390-4016
全長(mm)
194
質量(kg)
2.3
タイプ
ピンクラッチ
使用空気圧力(MPa)
0.62
空気消費量(m
3
/min)
0.8
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mm)
16
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
下方