エアドライバー(衝撃式 トルクコントロールタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39494147 品番GTS5TS
参考基準価格(税別)¥107,800 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

設定トルクに達するとエアが遮断されるトルクコントロールタイプの衝撃式エアドライバーです。ビット取り付け部:H6.35ビットスリーブ式です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])6500 実用トルク範囲(N・m)3.9〜9.8 最大締付トルク(N・m)9.8 用途締め付け管理が必要な各種電気機器、機械機器、精密機器、家具木製品の生産、組み立て、分解をはじめ幅広い産業分野に。 トラスコ品番371-4021 全長(mm)292 質量(kg)1.31 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.25 ビット差込部(mm)6.35 ホース取付口Rc1/4 適合ホース内径(Φmm)6.35 能力ねじ径(Φmm)4.5〜6 排気方向前方・後方
注意
※締付トルクは目安値です。条件によりトルク値はかわります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする