エアドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39494156 品番SP1513AH
参考基準価格(税別)¥59,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

同性能の電気ドリルに比べはるかに軽いミニサイズです。狭い場所に最適なアングルヘッドタイプ。センター出しが容易なレバーアクション。プラネタリーギヤ式。後方排気ですから、作業を妨げません。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])220 チャック能力(mm)13 用途13mmまでの一般ドリル作業に加えて、逆回転機能ですから、木材などの穴あけにも適し、また、ドライバービットによりネジの脱着も可能です。 トラスコ品番390-0916 全長(mm)222 質量(kg)1.53 穴あけ能力(mm)13 使用空気圧力(MPa)0.62 空気消費量(m3/min)0.3 ホース取付口NPT1/4 排気方向後方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアードリルの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/457/
2022-06-24

「締付・穴あけ(空圧工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする