室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
ヒルソー用替刃
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1組(10枚)
注文コード
39494217
品番
W1014
参考基準価格(税別)
¥17,200
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
適合
AF10S用
トラスコ品番
368-9239
質量(g)
110
被削材
木工・アルミ
山数
14
使用空気圧力(MPa)
0.5〜0.6
適合替刃
ヒルソー専用替刃