室本鉄工
室本鉄工の 空圧工具アクセサリー
室本鉄工の 空圧工具付属品(切断/曲げ)
エヤーニッパ用替刃(超硬クリッパータイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39494244
品番
ZCR6
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
【リム】切り口キレイ【セグメント】速切れ
お得な計4枚入
用途
コンクリート・ブロック・レンガ・スレートの切断や溝切りに
トラスコ品番
368-9280
適合本体
MR-20
種別
替刃(MR20用)
質量(g)
135
刃形
超硬クリッパー刃