ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
マイクロハンドツール
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494271
品番
MAG091N
参考基準価格(税別)
¥36,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
発熱を抑える内部冷却フィンを増加しました。手にぴったりフィットする17mm、12角のボディ。精密で素早い仕上げを約束します。振動も発熱も感じることなく、しかもパワフル。長時間の作業でも疲れ知らず。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
48000
空気消費量(m
3
/min)
0.12〜0.16
ホース取付口
クイックジョイント
用途
金型の研磨、歯科技工、宝飾研磨。精密研削、研磨作業
トラスコ品番
390-0860
全長(mm)
114.0
質量(g)
116
チャック内径(Φmm)
3.0
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
後方
注意
※先端工具の最高回転数を遵守願います。常時給油が必要です。