ウシオ(UHT)
ウシオ(UHT)の 研削(グラインダー)
ウシオ(UHT)の マイクログラインダー
エアマイクログラインダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494287
品番
ULIGHT
参考基準価格(税別)
¥19,800
販売価格(税込)
¥20,878
販売価格(税別)
¥
18,980
バスケットに入れる
強化樹脂ボディーの超軽量モデルです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
55000
空気消費量(m
3
/min)
0.12〜0.18
ホース取付口
クイックジョイント
用途
金属加工、研磨、バリ取りに。
トラスコ品番
360-7046
全長(mm)
165
質量(g)
78
チャック内径(Φmm)
3
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
後方