無負荷回転数(min-1[r.p.m])20000
空気消費量(m3/min)0.45
ホース取付口Rc1/4
用途金型の面取りや仕上げ作業に。鋳物や金属加工時の切断面のバリ取り作業に。
付属品カップリングプラグ20PM、1/4インチレギュレーター、3mmコレット、板スパナ14HEX 2個
トラスコ品番391-3686
材質鉄
全長(mm)166
チャック内径(Φmm)3・6
使用空気圧力(MPa)0.6
無負荷回転速度(min-1[r.p.m])21000
使用エアーホース内径(Φmm)6.5
排気方向側方