ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 39494366 品番 MG0AS
参考基準価格(税別)¥25,600 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。

無負荷回転数(min-1[r.p.m])24000 空気消費量(m3/min)0.45 ホース取付口Rc1/4 用途金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。 トラスコ品番374-1591 全長(mm)169 質量(kg)0.56 チャック内径(Φmm)6 チャック能力(mm)6 使用空気圧力(MPa)0.6 排気方向側方

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーストレートグラインダーのメンテナンス方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/460/
1人が参考にしています
2022-07-08

「研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする