ヨコタ工業
ヨコタ工業の 研削(グラインダー)
ヨコタ工業の エアストレートグラインダー
ミゼットグラインダー(超硬ロータリーバー・軸付砥石兼用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39494375
品番
MG0AST
参考基準価格(税別)
¥25,600
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
芯ブレ精度を0.05mm以下に抑えることによりロータリーバーでも良好に使用可能です。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
24000
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc1/4
用途
金型の仕上げ、バリ取り、面取りなど。
トラスコ品番
374-1605
全長(mm)
169
質量(kg)
0.56
チャック内径(Φmm)
6
チャック能力(mm)
6
使用空気圧力(MPa)
0.6
排気方向
前方