コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
ミニオービタルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494454
品番
813CD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥47,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。軽量・ワンハンドタイプです。
タイプ
吸塵式
ペーパー寸法(mm)
75×110
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
9000
空気消費量(m
3
/min)
0.3
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
後方
全長(mm)
170
質量(g)
550
用途
パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
仕様
使用ペーパー:マジックシートタイプ
トラスコ品番
366-3876
ホース取付口
G1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39494454
813CD
57790478
813C2D-MP
ミニオービタルサンダー
コンパクトツール
1台
¥
44,980
税込
¥
49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です