コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの サンダー/ポリッシャー
ミニオービタルサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494515
品番
813C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥41,000
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
低重心設計で安定感がよく、使用感抜群です。軽量・ワンハンドタイプです。
タイプ
非吸塵式
ペーパー寸法(mm)
75×110
オービットダイヤ(mm)
3
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
8500
空気消費量(m
3
/min)
0.3
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
排気方向
後方
全長(mm)
140
質量(g)
540
用途
パテ研磨、木工研磨、FRP研磨。
仕様
使用ペーパー:マジックシートタイプ
トラスコ品番
366-3868
ホース取付口
G1/4
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
39494515
813C
57790469
813C2-MP
ミニオービタルサンダー
コンパクトツール
1台
¥
38,980
欠品中
税込
¥
42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です