SHINANO(信濃機販)
SHINANO(信濃機販)の 研磨(空圧)
SHINANO(信濃機販)の サンダー/ポリッシャー
マルチストレートサンダー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494551
品番
SI7100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥35,000
手研ぎファイルと同じ感覚で使える、作業性の良い超軽量タイプです。
用途
平面、アール面の研磨作業。
トラスコ品番
361-4905
全長(mm)
175
タイプ
マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.6
騒音値(dB)
85
ペーパー寸法(mm)
75×175
空気消費量(m
3
/min)
0.14
ホース取付口
Rc1/4
往復回数(回/min)
(無負荷)5000
ストローク長(mm)
5