3M(スリーエム)
3M(スリーエム)の 研磨(空圧)
3M(スリーエム)の サンダー/ポリッシャー
ポリッシングサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
39494585
品番
7403ASD
参考基準価格(税別)
¥70,000
販売価格(税込)
¥76,978
販売価格(税別)
¥
69,980
バスケットに入れる
塗装面のコンパウンドがけに開発した低速シングルアクション回転サンダーです。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
2500
用途
クリア塗装面の補修、コンパウンド掛け作業。
トラスコ品番
370-0020
全長(mm)
175
タイプ
マジックシートタイプ
使用空気圧力(MPa)
0.34
ペーパー寸法(mm)
75
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
オービットダイヤ(mm)
-
排気方向
後方