Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 綿混・混紡軍手
混紡手袋 婦人用
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39494596
品番
1026
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
女性向けサイズの軍手です。綿に近い風合いで、特紡軍手より強度があります
モノタロウではこんなお得な商品も!
綿特日本一軍手 7ゲージ
モノタロウ
¥
299
¥
329
税込
サイズ
S(女性用)
全長(cm)
約21
中指長(cm)
約7
手の平幅(cm)
約10
材質
綿、ポリエステル、その他
色
生成
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業
機能
丈夫
糸本数(本)
5
質量(g/ダース)
740
RoHS指令(10物質対応)
対応