コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39494621
品番
212A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
13000
用途
手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。
トラスコ品番
391-3490
全長(mm)
310
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ベルト速度(m/min)
1000
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ベルト寸法(mm)
10×330、12×330
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方
RoHS指令(10物質対応)
対応