コンパクトツール
コンパクトツールの 研磨(空圧)
コンパクトツールの エアーベルトサンダー
ベルトサンダー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39494637
品番
220
参考基準価格(税別)
¥60,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
アームの角度が調整できます。前方排気方式で研磨熱による、ベルトペーパーの負担を軽減できます。
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
12000
用途
手の入りにくい、狭くて奥まった箇所などの旧塗膜剥がし、バリ取り、ビート研磨の軽研磨作業などに。
トラスコ品番
391-3503
全長(mm)
370
質量(kg)
1.4
使用空気圧力(MPa)
0.4〜0.6
ベルト速度(m/min)
1800
空気消費量(m
3
/min)
0.4
ベルト寸法(mm)
20×520
ホース取付口
Rc1/4
排気方向
前方