Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の 綿混・混紡軍手
混紡カウス手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39494639
品番
1023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
手首部分にゴムが入っていない為、ゴムの劣化がなく、脱ぎはめしやすい
サイズ
フリー
全長(cm)
約25
中指長(cm)
約8.5
手の平幅(cm)
約12
材質
綿、ポリエステル、その他
色
生成
ゲージ数
7
入数(双)
12
用途
一般作業
質量(g/ダース)
750
RoHS指令(10物質対応)
対応