ライトニードル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード39494646 品番ISNS20A
参考基準価格(税別)¥79,000 販売価格(税込) ¥67,078
販売価格(税別)
60,980

グリップの部分が握りやすく、握力疲労低減する振動吸収グリップです。にぎラクグリップを採用しています。エアーフィルターを標準装備です。シリンダー部に異物混入を防ぎます。付属のエアホースは高耐久性に優れたワイヤーブレードホースを採用しています。

用途溶接後のスラグ・スパッタ落としに。塗装剥がし、サビ落とし、貝殻落とし、セメント付着剥がしなど。 トラスコ品番391-3333 全長(mm)345 質量(kg)2.4 使用空気圧力(MPa)0.6 空気消費量(m3/min)0.2 ホース取付口カプラK23-PH 適合寸法(mm)(針)2×180、3×180

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はくり工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする