Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 軍手
Star Field(星野商店)の ナイロン軍手
白ナイロン手袋
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ダース(12双)
注文コード
39494648
品番
1035
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
長繊維を使用しているので強度があり、毛羽立ちにくい手袋となっております
サイズ
フリー
全長(cm)
約23
中指長(cm)
約8
手の平幅(cm)
約11
材質
アクリル、ナイロン、その他
色
白
入数(双)
12
用途
一般作業
機能
強度あり
RoHS指令(10物質対応)
対応