ベッセル
ベッセルの はくり工具
ベッセルの エアーハンマー
エアスクレッパー
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494655
品番
GTASC5
参考基準価格(税別)
¥56,500
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
スクレッパーの飛びはねがない快適作業を実現しました。消音装置付、後方排気です。
用途
はつり・はく離などの軽作業に。
トラスコ品番
371-3962
全長(mm)
195.5
質量(g)
810
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.28
ホース取付口
Rc1/4
ストローク長(mm)
5
排気方向
後方
注意
※先端工具は別売りです。