日本ニューマチック工業
日本ニューマチック工業の はくり工具
日本ニューマチック工業の エアーチッパー
チッパ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39494673
品番
AA0SPH
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
チゼルが抜け落ちないスプリング付(SPタイプ)です。
打撃数(min
-1
)
3200
用途
土木、建設、電気工事などの薄いコンクリートハツリ、石材ハツリ、金属ハツリ、鋳物砂落し、錆落としなど広範囲に。
仕様
ツーハンマ式
トラスコ品番
391-4461
形状
(チゼル差し込み口)角
全長(mm)
281
使用空気圧力(MPa)
0.6
空気消費量(m
3
/min)
0.35
推奨ホース径(mm)
9.5
ホース取付口
Rc1/4