耐震ショートホース

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39494691 品番24905056
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,990
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

振動工具(インパクトレンチ、フラックスハンマ、チッパ、グラインダ)などで発生する衝撃から製品接続部を守ります。

用途製品と耐震ショートホースを接続した後、コンプレッサーから手元まできている配管に接続します。 トラスコ品番356-5904 適合機種NF-00,0,1SH,25F / NFB-25H / NBH-400,600A / AA-00SP,0SP その他 全長(mm)460 質量(g)150 使用温度範囲(℃)0〜50 ホース内径(Φmm)9.5 使用空気圧力(MPa)1.5 取付ねじR1/4 ホース長さ(mm)400

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39494691
2020-08-17
用途:
溶接作業で、チッパー使用時
建設業・工事業

今までは自分でホースを買って部品を付けてホースバンドで締めてましたが、ホースバンドはあちこちに引っ掛かるしストレスでした。
この商品を使いだしてからはストレスから解放されて大満足です

対象商品:
39494691
2020-07-28
用途:
ケレン時のホース これがないとカプラーがすぐにパンクする
株式会社ストリウム 様 (建設業・工事業)

この値段で8/3にして欲しいです。他に言う事はありません
電食に弱いかな?ちょっぴり!

対象商品:
39494691
2015-08-11
用途:
現場作業
株式会社山本重量 様 (建設業・工事業)

使い勝手はいいですが もう少し短いと保管が楽になると思う

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする