Star Field(星野商店)
Star Field(星野商店)の 制電手袋(弱電・半導体作業)
Star Field(星野商店)の ナイロン手袋
制電PUトップ手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(10双)
注文コード
39494709
品番
3056
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。
色
(甲)グレー(指先)白(手首)緑
サイズ
M
材質
ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン
用途
品質管理作業や電子部品の組み立て作業など
入数(双)
10
長さ(cm)
約22.5
中指長(cm)
約7.5
手のひらまわり(cm)
約9.1
RoHS指令(10物質対応)
対応