東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
打撃数(min
-1
[回/分])
3600
注文コード
39494734
品番
AA0BH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥48,300
この商品は
打撃数
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
打撃数(min
-1
[回/分])
3600
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
トラスコ品番
367-9179
全長(mm)
254
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
3
/min)
0.35
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方