東空販売
東空販売の はくり工具
東空販売の エアーハンマー
ライトピックハンマー (角チゼルタイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
39494743
品番
AA1.3BH
参考基準価格(税別)
¥59,400
販売価格(税込)
¥58,278
販売価格(税別)
¥
52,980
バスケットに入れる
小型軽量で、破砕力、作業性、耐久性に優れています。
打撃数(min
-1
[回/分])
2800
用途
土木、建設、建築構造物のコンクリートハツリ作業。バリ取り作業など。
トラスコ品番
367-9187
全長(mm)
320
質量(kg)
5.2
シャンク
角
ホース内径(Φmm)
12.7
使用空気圧力(MPa)
0.59
空気消費量(m
3
/min)
0.45
ホース取付口
Rc3/8
排気方向
後方