制電PUパーム手袋

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10双) 注文コード 39494763 品番 3057
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

炭素繊維を織り交ぜたナイロンを使用しているので、帯電防止した手袋になります。

(甲)グレー(手の平)白(手首)水色 サイズM 材質ナイロン、炭素繊維、滑り止め:ポリウレタン 用途品質管理作業や電子部品の組み立て作業など 入数(双)10 長さ(cm)約24 中指長(cm)約7.7 手のひらまわり(cm)約9.4 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする