HiKOKI(旧:日立工機)
HiKOKI(旧:日立工機)の 釘打
エア釘打機
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
39494892
品番
NP55M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥62,000
0.6mmピン釘で美しい仕上がりです。
用途
内装仕上げ。
トラスコ品番
378-0252
幅(mm)
61
全長(mm)
248
高さ(mm)
243
使用空気圧力(MPa)
0.44〜0.69
使用釘(mm)
長さ15〜55、線径0.6×0.6
空気消費量(L/本)
0.7
使用釘(装てん数)
100本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。