キャタピラスライドダスターガン

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39494944 品番KCPD00
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

グリップにスライド機構を設けることにより、引金やボタンなどのトルクストレスが無く流量固定でのブローが可能です。好みのエア量で手放しでブローができます。抜群のハンドリングです。スライドで流量調節可能です。とにかく軽量です。ノズルは静音タイプです。

ノズル長(mm)14.5 ノズル口径(Φmm)0.8×5穴 エアー取付口カプラ用プラグ 用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業に。 トラスコ品番391-3651 全長(mm)93 質量(g)70 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする