近畿製作所
近畿製作所の エアーガン・スプレーノズル
近畿製作所の ミニエアーダスター
スレンダータイプダスターガンサイレント(高圧プラグ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39494996
品番
KDPRS
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。
ノズル長(mm)
14
ノズル口径(Φmm)
1×12穴
エアー取付口
高圧専用プラグ
用途
エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。高圧ソケットに接続するタイプです。
トラスコ品番
391-3678
全長(mm)
112
質量(g)
112
使用温度範囲(℃)
使用温度:-10〜60
最高使用圧力(MPa)
2.5
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
適合流体
空気