スレンダータイプダスターガンサイレント(常圧)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495005 品番KDPBS
参考基準価格(税別)¥5,700 販売価格(税込) ¥4,948
販売価格(税別)
4,498

コンパクト、携帯チェーン付、ボタンで流量調節可能です。音を約12%ダウン、不快音をシャットアウトします。 使用感度抜群のボディーシルエットです。

ノズル長(mm)14 ノズル口径(Φmm)1×12穴 エアー取付口常圧用1/4プラグ 用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアカーテンなど一般ダスト作業。通常の常圧ソケットに接続するタイプです。 トラスコ品番391-3660 全長(mm)102 質量(g)105 使用温度範囲(℃)使用温度:-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8 適合流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする