可変式超ロングノズル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード39495057 品番K601SLN
参考基準価格(税別)¥15,100 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

長さを伸縮できるノズルです。650mm〜1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。

ノズル長(mm)650〜1550 ノズル口径(Φmm)3 ノズル取付部G1/8 用途エアーブロー、乾燥、エアー冷却、ゴミ吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなど トラスコ品番356-8717 全長(mm)750〜1640 質量(g)460 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)0.7 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495057
2021-10-18
用途:
米の乾燥機のタンク内の清掃
農・林・水産業

いつも中の奥の方まで届かなくて苦労をしていましたが1.5mと長くなるので大変助かっています。探してもなかなか長いものが無く探すのに時間がかかりました。延長する時のロックと解除がもう少し楽に又確実に出来ると良いと思いました。

対象商品:
39495057
2017-10-05
用途:
農機具の清掃その他、

奥の方に、届くので大変便利です。
少し重いのが、残念ですが重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーノズルの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/nozzle/
2022-06-24

「エアダスターガン関連商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする