可変式超ロングノズルダスターガン

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード39495066 品番K601SL
参考基準価格(税別)¥17,200 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

長さを伸縮できるノズルです。650mm〜1550mmまで可能です。先端部はステンレスですので耐久性があります。レバー操作で流量の強弱が可能です。

ノズル長(mm)650〜1550 ノズル口径(Φmm)3 エアー取付口G1/4(1/4プラグ付) 用途エアブロー、乾燥、エア冷却、ゴミ吹き飛ばしに。 トラスコ品番356-8709 全長(mm)740〜1640 質量(g)640 使用温度範囲(℃)-10〜60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ 使用流体圧縮空気 ノズル取付部G1/8

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:440

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495066
2019-03-20
用途:
機械清掃
有限会社ハナカワ土木 様 (建設業・工事業)

機械の奥まで難なく清掃できる、性能も強度も問題なし。満足です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする