TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの ボタン式エアーダスターガン
エアダスター ボタン式 ニップルタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39495102
品番
TD-10B-5
参考基準価格(税別)
¥4,730
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
G1/4
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
365-4702
全長(mm)
607.0
質量(g)
265
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ニップル