TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの ボタン式エアーダスターガン
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
39495127
品番
TD-30B-1
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
1/4プラグ
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
365-4729
全長(mm)
200.5
質量(g)
225
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ