TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの ボタン式エアーダスターガン
エアダスター ボタン式 プラグタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495154
品番
TD-30B
参考基準価格(税別)
¥2,350
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
エアー取付口
1/4プラグ
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
365-4711
全長(mm)
124.5
質量(g)
200
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ