TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター 引き金式 吊り下げタイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495172
品番
TD70B2W
参考基準価格(税別)
¥2,680
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
手にフィットする流線型のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。上部からのエア配管に適しています。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
380-3333
全長(mm)
124.5
質量(g)
213
最高使用圧力(MPa)
1
ノズル取付部
G1/8