※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル100MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495181
品番
TD70B1
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
ノズル長(mm)
100
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
365-4770
全長(mm)
200.5
質量(g)
245
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ニップル
ノズル取付部
G1/8