TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル200MM
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495197
品番
TD70B2
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
ノズル長(mm)
200
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
G1/4
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
365-4788
全長(mm)
312.0
質量(g)
240
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
ニップル
ノズル取付部
G1/8