曜日別特売
TD70B5 エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO 39495215

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TD70B5 エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO 39495215
TD70B5 エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO 39495215
TD70B5 エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM TRUSCO 39495215

エアダスター 引金式 ニップルタイプ ノズル500MM

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39495215品番TD70B5
参考基準価格(税別)¥4,830販売価格(税込)¥4,508
販売価格(税別)
4,098

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。

用途
一般ダスト作業。
ノズル長(mm)500ノズル口径(Φmm)2エアー取付口G1/4トラスコ品番365-4800全長(mm)607.0質量(g)265使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)1接続方式ニップルノズル取付部G1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39495215
2019-11-02
用途: 機械の切くず掃き
坂口鋼材株式会社

ノズルの長さが長いので手で届かない所も吹けて助かる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする