TD-80B-2 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495242 TD-80B-2 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495242 TD-80B-2 エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ TRUSCO 39495242

エアダスター レバー式・ロングノズル・プラグタイプ

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 39495242 品番 TD-80B-2
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。

ノズル長(mm)200 ノズル口径(Φmm)2 エアー取付口1/4プラグ 用途一般ダスト作業。 トラスコ品番365-4834 全長(mm)312.0 質量(g)240 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)1 接続方式プラグ ノズル取付部G1/8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495242
2021-04-09
用途:
大型車両の整備
有限会社帝都開発 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

今迄使用していたノズルが不調になったので購入しました。エアーエレメント清掃等には、必需品です。ロングノズルなので使い勝手も良さそうです。もっと長いノズルもあります。

対象商品:
39495233
2021-06-20
用途:
洗車時の水滴飛ばし等
教育・研究機関

ノズルが程良い長さなので、使い勝手がとてもいいです。持った感じも手にしっくりきます。

対象商品:
39495233
2020-09-06
用途:
洗車時の水滴飛ばし、各種清掃等

良いデザインでしっかりした商品です。因みに日本製です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする