TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの 引き金式エアーダスターガン
エアダスター 引金式 プラグタイプ 標準ノズル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495276
品番
TD80B
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
手にフィットする流線形のボディーを採用しています。長時間使用しても疲れにくい大型トリガー(引金)を採用しています。
ノズル長(mm)
24
ノズル口径(Φmm)
2
エアー取付口
1/4プラグ
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
365-4818
全長(mm)
124.5
色
シルバー
材質(本体)
アルミニウム
質量(g)
220
使用温度範囲(℃)
0〜60
最高使用圧力(MPa)
1
接続方式
プラグ
ノズル取付部
G1/8
適合ノズル
TD-18-0N、1N、2N、3N、5N