TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアーガンノズル
エアダスターノズル 高剛性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39495303
品番
TD-18-3ND
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
ノズル長(mm)
300
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
381-8209
材質
真鍮
質量(g)
108
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
表面処理
ニッケルメッキ
使用流体
圧縮空気
ノズル外径(Φmm)
9