TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアーガンノズル
エアダスターノズル 高剛性タイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
39495312
品番
TD-18-5ND
参考基準価格(税別)
¥5,380
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
用途に合わせて取り替えが可能です。外径が太いタイプで高剛性です。
ノズル長(mm)
500
ノズル口径(Φmm)
2
ノズル取付部
G1/8
用途
一般ダスト作業。
トラスコ品番
381-8217
質量(g)
168
使用温度範囲(℃)
-10〜80
最高使用圧力(MPa)
1
使用流体
圧縮空気
ノズル外径(Φmm)
9