※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアダスター用跳ね返り防止板150Φ(ノズル外径7Φ用)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495337
品番
TDHB7150
参考基準価格(税別)
¥2,110
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番
374-6402
直径(Φmm)
150
質量(g)
38
板厚(mm)
2
中径(Φmm)
6.75
注意
※使用時には保護メガネなどの保護具と同時に使用してください。