※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
TRUSCOの エアーガン・スプレーノズル
TRUSCOの エアダスターガン関連商品
TRUSCOの エアダスターガン用部品・オプション
エアダスター用跳ね返り防止板200Φ(ノズル外径7Φ用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
39495355
品番
TDHB7200
参考基準価格(税別)
¥2,440
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
ダスト作業時の粉じん、切削油などの跳ね返り防止。
トラスコ品番
374-6429
直径(Φmm)
200
質量(g)
66
板厚(mm)
2
中径(Φmm)
6.75
注意
※使用時には保護メガネなどの保護具と同時に使用してください。