AD-2 100A エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A ベッセル 39495364

エアーダスター(25度ロングノズル)AD2 100A

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード39495364品番AD-2 100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

25°の先曲り、作業性が一段とアップします。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。

用途
鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。
ノズル長(mm)100ノズル口径(Φmm)2.1エアー取付口Rc1/4トラスコ品番311-4155全長(mm)242質量(g)131使用温度範囲(℃)0~60最高使用圧力(MPa)0.97使用流体圧縮空気ノズル取付部ノズル交換不可
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 39495364
2023-07-06
用途: 水滴や粉塵除去およびプールのエアー充填等
製造業

軽量で色合いも気に入りました。エアー吹き出し量もちょうどよい感じです。
ただ、カプラが付属していないのを気付かずに購入してしまった自分が残念。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする