AD-2 0C エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセル 39495373 AD-2 0C エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C ベッセル 39495373

エアーダスター(エアーカーテンノズル) AD2 0C

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495373 品番AD-2 0C
参考基準価格(税別)¥2,722 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

オイル・水分・切削粉のはねかえりをエアの膜で遮断します。4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。

ノズル長(mm)20 ノズル口径(Φmm)2.8 エアー取付口Rc1/4 用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4082 全長(mm)145 質量(g)127 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.97 使用流体圧縮空気

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
39495373
2021-08-25
用途:
切子など加工時に出るゴミの除去

画期的です。
先年、中途採用した社員のおすすめ品として購入しました。
曰く「どんな角度から切子や油を飛ばしても絶対に自分にかかりません」と言うのです。
最初はこんな普通の値段でノズルも長くないので大袈裟に言ってるだけだと思ったのですが、事実です。
MCやフライス盤のバイス設置部に溜まりやすい切子や放電加工機の指や服に付いたら中々取れない嫌な汚れに思いっきり吹きかけても一切自分にかかりません。
狐に抓まれた気分です。何故こんなことができるのか原理を知りたい。
また落下時にも破損や不具合はなく、樹脂ボディで軽くて使いやすく、グリップの握りで放出量も調整可能なので使いやすいです。
強いて欠点を上げるとすれば金属ボディを好む人は残念がるだろうぐらいです。
以後、弊社のエアーダスターはこちらの商品に順次移行させます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする