エアーダスター(セーフティロングノズル) AD2 100S

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード39495391 品番AD-2 100S
参考基準価格(税別)¥3,752 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

4本の指で操作できる大型レバーです。空気流量は握り具合でコントロールできます。ハンドルはエルゴノミックハンドルで作業性は抜群です。広くソフトなエアーを吹き出し安全・静音です。

ノズル長(mm)100 ノズル口径(Φmm)2.1 エアー取付口Rc1/4 用途鈑金・塗装関係・自動車整備・金型・金属加工関連などの作業での除じん・吹き飛ばし・乾燥作業に。 トラスコ品番311-4210 全長(mm)239.5 質量(g)151 使用温度範囲(℃)0〜60 最高使用圧力(MPa)0.97 空気消費量(L/min)105 使用流体圧縮空気 ノズル取付部ノズル交換不可

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーダスターの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/470/
2022-07-27
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアーガンの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/472/
2022-07-01

「エアーガン・スプレーノズル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする